Motion
CR1219
Gafas de seguridad para mujer Crews 2® - Resistentes a los arañazos, para interiores, lentes para exteriores, negras, montura transparente/color de las patillas, tamaño universal
Artículo MI #06434096
No. Fabricante CR1219
Precio4.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad para mujer Crews 2® - Resistentes a los arañazos, para interiores, lentes para exteriores, negras, montura transparente/color de las patillas, tamaño universal
Artículo MI #06434096
No. Fabricante CR1219
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
Precio4.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Detalles adicionales
    CR1219 - Crews 2® - Diseño inspirado en la mujer, montura pulida en negro intenso/transparente, lente de espejo transparente para interiores/exteriores. - Lo pides, ¡lo tienes! Un diseño inspirado en la mujer que marca tendencia. El Crews 2 presenta un diseño de lente doble completa. El Crews 2 se ofrece en dos opciones de montura: negro/transparente y carey con tachuelas tipo diamante. La opción negra/transparente no tiene piezas extraíbles, lo que crea una excelente opción para la industria alimentaria. Diseño para mujer - Sin TPR - Montura en negro y transparente - Diseño de lente doble - Varilla de bayoneta - Cumple o supera Z87+
  • Normativas de listado de aprobación
    Cumple o supera Z87+
  • Color de la patilla de la montura
    Negro, transparente
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    En interiores, al aire libre
  • Estilo de lente
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Número de stock del fabricante
    CR1219
  • Línea de productos
    Tripulaciones 2®
  • Color de la patilla
    Negro, transparente
  • Estilo de la patilla
    Bayoneta
  • UPC_NO
    766868538863

Descripción general

Descripción del fabricante
CR1219 GAFAS DE SEGURIDAD PARA MUJER
  • Montura de carey con tachuelas de diamante en las patillas
  • Diseño de lente doble
  • Patilla de bayoneta
  • Revestimiento exclusivo Duramass® resistente a los arañazos
  • Sin TPR
  • Cumple o supera los Z87+

También puede gustarle