Motion
VEBM3542-D

Baldor-Reliance
VEBM3542-D

Motor de manejo de unidades - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #06434239
No. Fabricante VEBM3542-D
Precio2,965.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
VEBM3542-D

Motor de manejo de unidades - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #06434239
No. Fabricante VEBM3542-D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,965.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    16.29 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1765 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    M
  • Número de Upc del fabricante
    781568721254
  • Categoría del motor
    Motor de freno serie D
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568721254

Descripción general

Descripción del fabricante
VEBM3542-D .75HP, 1750RPM 56C TEFC