Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Pasadores de bisagra reforzados para un funcionamiento suave de la tapa durante años
- Los pantalones texturizados proporcionan un agarre seguro
- Capacidad de 12 galones
Especificaciones
- Capacidad12.00 galones (EE. UU.)
- ColorGris
- Dimensiones12.5 x 21.5 x 15 pulg.
- Aprobación de FMNo aprobado por FM
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Altura12.5 pulg.
- Longitud21.5 pulg.
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Altura exterior12.5 pulg.
- Longitud exterior21.5 pulg.
- Anchura exterior15 pulg.
- Altura total12.5 pulg.
- Longitud total21.5 pulg.
- Ancho general15 pulg.
- Cantidad del paquete6
- Ancho15 pulg.