Motion
86 03 300

Knipex
86 03 300

Alicates de bomba de agua Cobra® - Mordaza suave, agarre de recubrimiento de plástico, 12 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #06434288
No. Fabricante 86 03 300
Precio118.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
86 03 300

Alicates de bomba de agua Cobra® - Mordaza suave, agarre de recubrimiento de plástico, 12 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #06434288
No. Fabricante 86 03 300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio118.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2/3 in
  • Longitud de la mordaza
    1.5313 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    9/16 pulg.
  • Longitud
    12 in
  • Apertura máxima de la mordaza
    2 3/8 pulg.
  • Longitud total
    12 in
  • Grosor de la punta
    3/8 in
  • Ancho de la punta
    0
  • Peso
    1.6
  • Ancho
    2 5/16 in

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Lengüeta y ranura
  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color
    Rojo
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    2 1/2 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    843221003043
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    4-1/2 pulg.
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2 1/2 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    2 1/2 pulg.
  • Número de puestos
    24
  • UPC_NO
    843221003043

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE AlicateS DE 86 03 300 12"
  • Reemplaza un juego completo de llaves de extremo abierto métricas y de pulgadas de hasta 68 mm ( 2 1/2").
  • Mordazas lisas para una instalación sin daños de accesorios chapados, que funcionan directamente en cromo.
  • Herramienta de apriete ajustable.
  • Excelente para aplicaciones de agarre, sujeción, prensado y doblado.
  • La presión de superficie de la mordaza de holgura cero evita daños en los bordes de los componentes sensibles.
  • 24 posiciones de ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • La escala grabada con láser permite ajustar la apertura de la llave antes de agarrarla a la pieza de trabajo. Escala de ajuste marcada con láser para establecer el ancho de apertura antes de su uso: marcas métricas y en pulgadas.
  • Las mordazas paralelas permiten un agarre infinitamente variable de todos los anchos hasta el tamaño máximo especificado.
  • Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
  • La acción de las mordazas permite apretar y soltar rápidamente las conexiones atornilladas utilizando el principio de trinquete.
  • Transmisión de palanca superior a 10-1 para una fuerte potencia de agarre.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo