Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Cara Ancho3.7500 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.6250 pulg.
- Exterior Diámetro9.0000 pulg.
- Diámetro de paso9 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Número de Upc del fabricante698672060554
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras5
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672060554