Motion
VVFT89/550
Cojinete de empuje - Orificio de 550 mm, 760 mm OD, 230 mm Ancho
Artículo MI #06436098
No. Fabricante VVFT89/550
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Orificio de 550 mm, 760 mm OD, 230 mm Ancho
Artículo MI #06436098
No. Fabricante VVFT89/550
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    550 mm
  • Exterior Diámetro  
    760 mm
  • En general Ancho  
    230 mm
  • Peso
    683.43 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    656442 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos
  • Serie
    VVFT
  • Capacidad de carga estática
    2967478 lb
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
VVFT89/550 BRG

También puede gustarle