Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.0000 pulg.
- Paso de la cadena0.5000 pulg.
- Ancho de la cara51 mm
- Diámetro del cubo146.1 mm
- Longitud a través del orificio63.5 mm
- Diámetro máximo del orificio2.5000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro exterior307.5 mm
- Diámetro de paso307.3 mm
- Peso36 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Tipo de concentradorD Hub
- Catálogo del fabricante
- MaterialHierro fundido
- Número de dientes76