Motion
MANGUERA DE TRANSFERENCIA DE QUÍMICOS DE H052348PR-100 3" (PURA

DANFOSS AEROQUIP LLC
H052348PR-100 3" CHEM TRANSFER HOSE (PUR

Productos químicos para mangueras industriales de la serie H0523 de Eaton; productos petroquímicos químicos
Artículo MI #06438655
No. Fabricante H052348PR-100 3" CHEM TRANSFER HOSE (PUR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
H052348PR-100 3" CHEM TRANSFER HOSE (PUR

Productos químicos para mangueras industriales de la serie H0523 de Eaton; productos petroquímicos químicos
Artículo MI #06438655
No. Fabricante H052348PR-100 3" CHEM TRANSFER HOSE (PUR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -48
  • Peso de la manguera
    168.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.63 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.315 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Color
    Morado
  • Accesorios compatibles
    Ranura y leva, boquilla combinada, NPT macho
  • Construcción
    4 capas
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido
  • Tipo de manguera
    Manguera química
  • Material del tubo interior
    Termoplástico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H052348PR-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789275325
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H0523
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por la FDA
  • Material del tubo
    Termoplástico
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia química.
  • UPC_NO
    639789275325
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE TRANSFERENCIA DE QUÍMICOS DE H052348PR-100 3" (PURA
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo