Motion
41650B

DSI
41650B

41650B Tira meteorológica de celda abierta 1/4" X 2" X 50' A granel
Artículo MI #06439936
No. Fabricante 41650B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DSI
41650B

41650B Tira meteorológica de celda abierta 1/4" X 2" X 50' A granel
Artículo MI #06439936
No. Fabricante 41650B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 FT
  • Longitud total
    50 pies
  • Grosor general
    1/4 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Vida útil
    1 AÑO

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    ALTO
  • Aplicación
    Bandas meteorológicas, sellado, sellado, caucho esponjoso, amortiguación de vibraciones, absorción de sonido, amortiguación, aislamiento, climatización, fabricación, suministro industrial
  • Material de apoyo
    GOMA DE ESPONJA DE CÉLULA ABIERTA
  • Color
    NEGRO
  • Características y beneficios
    • Fabricado con caucho esponjoso natural de celda abierta de alta resistencia • Reverso no elástico con adhesivo agresivo a base de caucho • ¡Se enorgullece de estar fabricado en EE. UU.!
  • Número de catálogo del fabricante
    41650B
  • Número de stock del fabricante
    41650B
  • Material
    ESPONJA DE CAUCHO DE CELDA ABIERTA DE ALTA RESISTENCIA CON REFUERZO NO ELÁSTICO Y PSA
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200° F
  • Tipo de montaje
    PSA
  • Número de piezas
    1 RODILLO
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20°F a 200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara
  • Tipos de productos
    CINTA DE SELLADO DE JUNTA DE TIRA DE INTEMPERIE
  • Tipo
    GOMA DE ESPONJA DE CÉLULA ABIERTA

Descripción general

Descripción del fabricante
41650B CINTA DORTITA DE 1/4" X 2" X 50'
  • Fabricado con caucho esponjoso de celda abierta natural de alta resistencia
  • Refuerzo no elástico con adhesivo agresivo a base de caucho
  • ¡Orgullosamente hecho en los EE. UU.!

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo