Motion
AS2311F-02-04

SMC
AS2311F-02-04

Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #06439961
No. Fabricante AS2311F-02-04
Precio11.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AS2311F-02-04

Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #06439961
No. Fabricante AS2311F-02-04
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
Precio11.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8, 1/4 estándar

Detalles

  • Medición
    Entrada de medidor
  • Tipo de tubería
    Universal
  • Rosca estándar
    Medidor en

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2311F-02-04 CONTROL DE FLUJO
  • Controlador de velocidad con accesorios de un solo toque
  • Tamaños de cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Presión máxima de funcionamiento 1MPa
  • Control de entrada o salida del medidor
  • Tamaños de puerto: M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
  • Diám. exterior de varios tubos tanto en sistema métrico como en pulgadas

También puede gustarle