Motion
8992L CINTA DE ENMASCARAR 24" X 72YDS (ESPECIAL)

3M
8992L MASKING TAPE 24" X 72YDS (SPECIAL)

Cinta para enmascarar y pintar - Verde
Artículo MI #06439975
No. Fabricante 8992L MASKING TAPE 24" X 72YDS (SPECIAL)
Precio1,015.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
8992L MASKING TAPE 24" X 72YDS (SPECIAL)

Cinta para enmascarar y pintar - Verde
Artículo MI #06439975
No. Fabricante 8992L MASKING TAPE 24" X 72YDS (SPECIAL)
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
Su precio$1,015.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    57

Detalles

  • Material adhesivo
    Silicona
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Verde
  • Elongación en el descanso
    148 %
  • Número de stock del fabricante
    70006773744
  • Número de Upc del fabricante
    00076308979270
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 400 °F
  • UPC_NO
    00076308979270

Descripción general

Descripción del fabricante
8992L CINTA DE ENMASCARAR 24" X 72YDS (ESPECIAL)
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funciona en condiciones exigentes y temperaturas altas que van de -60ºF (-50ºC) a 400ºF (204ºC)
  • Eliminación limpia durante operaciones de enmascaramiento a alta temperatura, como recubrimiento en polvo
  • La película de poliéster ofrece una excelente resistencia térmica y química a la vez que mantiene la flexibilidad
  • Versión forrada de la cinta de poliéster 3M™ 8992
  • El adhesivo de silicona permite una retirada limpia de una gran variedad de superficies
  • El soporte verde translúcido facilita la identificación y el posicionamiento