Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del elemento500 mm
- Tamaño del puerto2 BSPT
- Peso14.84 kg
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de elementoPapel, algodón
- Clasificación del filtro5 μm
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento101.5 psi
- Material del selloNBR
- SerieFG
- Rosca estándarRc
Descripción general
- Adecuado para caudal medio y filtración de baja presión
- Fácil sustitución de elementos del tipo de banda en V (con mecanismo antidifusor de cubierta)
- Se puede utilizar con una amplia gama de fluidos