Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Brida Diámetro18 mm
- Diámetro exterior de la brida18 pulg.
- Grosor de la brida1 pulg.
- Diámetro interior10 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro12 mm
- En general Longitud12 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 9.972 a 9.987 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónFM1012TU 10 X 12 X 12mm Cojinete de brida de PTFE de acero
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de brida0,80 a 1.00 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM1012TU
- Número de Upc del fabricante00846802071080
- MaterialAcero
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071080