Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 3/16 in
- Longitud7 in
- Longitud total7 in
- Peso0.94
- Ancho2 3/4 in
Detalles
- Tipo de ajusteLengüeta y ranura
- Acabado de la cuchillaÓxido negro
- ColorRojo/Azul
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Color del mangoRojo/Azul
- Estilo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante843221015930
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
- Tubo redondo de apertura de mordaza máx.2 pulg.
- Apertura máxima de la mordaza (Hex)1-3/4 pulg.
- Número de puestos25
- Tipo de alicatePulido
- UPC_NO843221015930
Descripción general
- Alicates de crimpado autoajustables para manguitos de extremo (con casquillos) con acceso lateral.
- Para prensar casquillos (manguitos de extremo) de acuerdo con DIN 46228 partes 1 + 4.
- Capacidad - 0.08 a 10 y 16 mm2 y 28 - 8 y 6 AWG.
- Se requiere autoajuste al tamaño de los casquillos (manguitos de extremo).
- Calidad de engaste repetitiva y alta debido al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
- Estas herramientas se han ajustado (calibrado) de forma precisa en la fábrica.
- Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca de palanca para un funcionamiento con menos fatiga.
- Gran comodidad de funcionamiento gracias a su forma práctica y bajo peso.
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, endurecido con aceite.