Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.9700 pulg.
- Longitud total3.9700 pulg.
- Peso1.32 oz
- Ancho0.3125 pulg.
Detalles
- ColorPlata y azul marino
- DescripciónNo se deje engañar por la compactidad de este cuchillo de seguridad. El MDP PRÁCTICO DEL SECUNORM podría ser pequeño, pero seguramente puede reducirse. Es una herramienta de corte con mordida y todas las cualidades necesarias para el trabajo. La versión MDP es su primera opción si viene de la industria alimentaria o de la medicina. Todas las piezas de plástico están hechas de un plástico detectable con metal. Junto con una hoja de acero inoxidable, no hay riesgos con el MDP SECUNORM HANDY
- Tipo de cuchillaSemiautomático retráctil
- MaterialAluminio
- Nivel de seguridad4
- TipoSecunorm Handy Mdp
Descripción general
Descripción del fabricante
447 CUCHILLO MDP PRÁCTICO
- Hoja semiautomática retráctil para mayor seguridad Mecanismo deslizante ambidiestro y ergonómico para acoplar la hoja Cuerpo duradero de aluminio Alternativa más segura a las cuchillas fijas para tareas de corte generales Cambio de hoja fácil y sin herramientas