Motion
42-C700/S
Punto sin costuras Hot Mill - Talla S o talla 7, Paño de felpa
Artículo MI #06445842
No. Fabricante 42-C700/S
Precio2.56 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punto sin costuras Hot Mill - Talla S o talla 7, Paño de felpa
Artículo MI #06445842
No. Fabricante 42-C700/S
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
Precio2.56 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Descripción
    Ideal para su uso en la industria automotriz, fabricación de electrodomésticos, fabricación de calefactores y aires acondicionados, operaciones de estampado de metales, panaderías y plantas cerámicas, así como otras industrias que requieren una protección moderada contra el calor o contra cortes.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el calor
  • Número de Upc del fabricante
    616314015311
  • Material
    Paño de felpa
  • UPC_NO
    616314015311

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE FELPA 42-C700/S DE 24 OZ
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Los guantes de paño de felpa proporcionan una resistencia cómoda a los cortes, las abrasiones y el calor
  • El diseño de bucle ayuda a proteger contra el contacto intermitente con superficies calientes y también proporciona una mejor resistencia al corte, absorción de aceite y vida útil de los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • El tamaño pequeño se adapta bien a las mujeres

También puede gustarle