Motion
F4B-EXL-208R

Dodge
F4B-EXL-208R

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-1/2 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #06451495
No. Fabricante F4B-EXL-208R
Precio1,100.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-EXL-208R

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-1/2 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #06451495
No. Fabricante F4B-EXL-208R
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
Precio1,100.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5.3810 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    5.3810 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Bloque de almohada EXL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    077315 F4B-EXL-208R BRIDA BRG
  • Capacidad de carga dinámica
    10600 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4B-EXL-207R es una unidad de cojinete de rodillos cónicos, tipo brida de 4 pernos con un cojinete de 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, sin expansión (fijo). Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS en la serie F4B-EXL . La unidad pesa 24.000 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    077315
  • Material
    077315
  • RPM Máx.
    2420 rpm
  • Velocidad máxima
    2420 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    F4B-EXL
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    54000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782477136368

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-EXL-208R BRIDA BRG (077315)
  • Sello de tres labios XTS
  • Hasta ± 4º de capacidad de desalineación
  • Unidad interior totalmente sellada
  • Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia
  • Disponible en carcasas de expansión y no expansión