Motion
F4B-EXL-114RE

Dodge
F4B-EXL-114RE

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-7/8 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #06451534
No. Fabricante F4B-EXL-114RE
Precio1,095.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-EXL-114RE

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-7/8 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #06451534
No. Fabricante F4B-EXL-114RE
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
Precio1,095.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.3770 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.3770 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Bloque de almohada EXL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    077334 F4B-EXL-114RE BRIDA BRG
  • Capacidad de carga dinámica
    9300 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    077334
  • Velocidad máxima
    3050 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    43000 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    43000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782477135958

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-EXL-114RE BRIDA BRG (077334)
  • Sello de tres labios XTS
  • Hasta ± 4º de capacidad de desalineación
  • Unidad interior totalmente sellada
  • Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia
  • Disponible en carcasas de expansión y no expansión