Motion
FLUKE-805 FC

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-805 FC

FLUKE-805 FC
Artículo MI #06461717
No. Fabricante FLUKE-805 FC
Precio3,573.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-805 FC

FLUKE-805 FC
Artículo MI #06461717
No. Fabricante FLUKE-805 FC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,573.51 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    095969726863
  • UPC_NO
    095969726863

Descripción general

Descripción del fabricante
MEDIDOR DE VIBRACIONES FLUKE-805 FC (4489229)
  • El innovador diseño del sensor minimiza las variaciones de medición causadas por el ángulo del dispositivo o la presión de contacto
  • Calidad de datos uniforme en los rangos de frecuencia baja y alta
  • La escala de gravedad de cuatro niveles evalúa la urgencia de los problemas para la vibración general y el estado de los cojinetes
  • Datos exportables a través de USB
  • Tendencias en Microsoft® Excel con plantillas integradas
  • Medición de vibración general (10 Hz a 1,000 Hz) para unidades de medición de aceleración, velocidad y desplazamiento para una amplia variedad de máquinas
  • La tecnología Crest Factor+ proporciona una evaluación fiable de los cojinetes utilizando mediciones directas de la punta del sensor entre 4,000 Hz y 20,000 Hz
  • El sistema de iluminación de colores (verde, rojo) y los comentarios en pantalla indican cuánta presión debe aplicarse para tomar mediciones
  • La medición de temperatura con sensor Spot IR aumenta las capacidades de diagnóstico
  • La memoria integrada almacena y guarda hasta 3,500 mediciones
  • Salida de audio para escuchar tonos directamente
  • Soporte de acelerómetro externo para ubicaciones de difícil acceso
  • Linterna para ver ubicaciones de medición en áreas oscuras
  • Pantalla grande con alta resolución para facilitar la navegación y la visualización
  • Fabricante: Fluke

You May Also Like