Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillos0.75 pulg.
- Cara Ancho1.6875 pulg.
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.5000 pulg.
- Exterior Diámetro11.8000 pulg.
- Ancho general2.7813 pulg.
- Diámetro de paso11.7000 pulg. (5V)
- Peso21.80 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosQ1
- Número de catálogo del fabricante2Q5V118
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289170920
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO662289170920
Descripción general
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.