Motion
H3C56S03180

Dodge
H3C56S03180

Reductor de velocidad en línea - 31.8:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #06463175
No. Fabricante H3C56S03180
Precio1,264.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H3C56S03180

Reductor de velocidad en línea - 31.8:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #06463175
No. Fabricante H3C56S03180
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
Precio1,264.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA38
  • Par de salida máximo
    1299 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 56
  • Relación nominal
    40 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    31.8:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    Salida 1.9700 pulg.
  • Peso
    55 lb

Detalles

  • Relación real
    31.8:1
  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476295202
  • Potencia de entrada máxima
    1.13 hp a 1750 rpm
  • Salida
    1.130 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3918.883 N, 881 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Quantis®
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1193 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476295202

Descripción general

Descripción del fabricante
H3C56S03180 (HB382 56-CC 31.80