Motion
76111
Linterna de polímero multifunción recargable LED PolyStinger
Artículo MI #06463218
No. Fabricante 76111
Precio208.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna de polímero multifunción recargable LED PolyStinger
Artículo MI #06463218
No. Fabricante 76111
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
Su precio$208.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.07 pulg.
  • Peso
    11.5 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    NiMH
  • Tensión de la batería
    3.6 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    28000 cd
  • Emisión de luz completa
    485 lm (alto), 240 lm (med), 120 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3 horas (alto), 5.5 horas (medicamento), 10 horas
  • Características y beneficios
    Tres modos y estroboscopio • Alto: 485 lúmenes; distancia del haz de 335m ; 3 horas de funcionamiento • Medio: 240 lúmenes; distancia del haz de 237m ; 5.5 horas de funcionamiento • Bajo: 120 lúmenes; distancia del haz de 167m ; 10 horas de funcionamiento • Estroboscopio: Para desorientar o indicar su ubicación: 7.5 horas de funcionamiento • Batería NiMH recargable hasta 1,000 veces • Polímero de nailon superresistente con agarre cómodo de goma • Lente de policarbonato irrompible sellada con junta tórica y recubrimiento resistente a los arañazos • Resistente al agua IPX4 ; resistencia a los impactos de 3 m probada • Seriedo para identificación positiva • Garantía limitada de por vida • Fabricante: Streamlight SIN PROP. 65
  • Incluye
    Batería, cargador inteligente de CA 120V
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926761117
  • Salida de luz máxima
    485 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    10 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    80926761117
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA DE AGUIJÓN DE POLIÉSTER 76111
  • Tres modos y estroboscopio
  • Alto: 485 lúmenes; distancia del haz de 335m ; 3 horas de funcionamiento
  • Medio: 240 lúmenes; distancia del haz de 237m ; 5.5 horas de funcionamiento
  • Bajo: 120 lúmenes; distancia del haz de 167m ; 10 horas de funcionamiento
  • Estroboscópico: para desorientar o señalar su ubicación: funciona durante 7.5 horas
  • Batería NiMH recargable hasta 1,000 veces
  • Polímero de nailon superresistente con agarre cómodo de goma
  • Lente de policarbonato irrompible sellada con junta tórica y recubrimiento resistente a los arañazos
  • IPX4 resistente al agua; 3 m de resistencia a impactos probada
  • Serializado para identificación positiva
  • Garantía limitada de por vida
  • Fabricante: Streamlight NO PROP 65

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo