Motion
RODILLO DE DEVOLUCIÓN

System Plast (RRX)
RETURN ROLLER

Rodillo de retorno recubierto de caucho - Eje de 0.7500 pulg., Diámetro del rodillo de 2.2400 pulg., Ancho del rodillo de 1.4800 pulg., Naranja, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #06463790
No. Fabricante RETURN ROLLER
Precio9.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
RETURN ROLLER

Rodillo de retorno recubierto de caucho - Eje de 0.7500 pulg., Diámetro del rodillo de 2.2400 pulg., Ancho del rodillo de 1.4800 pulg., Naranja, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #06463790
No. Fabricante RETURN ROLLER
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
Precio9.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    41 mm / 1.61 pulg.
  • Diámetro exterior
    57 mm / 2.24 pulg.
  • Ancho general
    1.6100 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.2400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.4800 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.75 pulg.
  • Tamaño del eje
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Rodillo de retorno de la cadena del transportador.
  • Dibujo CAD
  • Color
    Naranja
  • Material de recubrimiento
    Goma termoplástica
  • Brida
    No
  • Grupo y clase
    Sistemas de devolución
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RODILLO DE DEVOLUCIÓN
  • Número de Upc del fabricante
    787405200708
  • Material
    HDPE
  • Tipo de modelo
    Rodillo de retorno con goma
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Rodillos de retorno y accesorios
  • Material del rodillo
    HDPE
  • Tipo de rodillo
    Rodillo recubierto de caucho
  • Serie
    R15B

Descripción general

Descripción del fabricante
321966RN RODILLO DE DEVOLUCIÓN
  • Rodillo de retorno con goma para cadena y correas. Nivel de ruido reducido con caucho Coeficiente de fricción muy bajo. Sin absorción de líquidos. Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos. Estructura completamente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar. Material de polietileno impermeable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo