Motion
MHML10Z
MHML10Z - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - M-L 10MM-10MM ZERK
Artículo MI #06463873
No. Fabricante MHML10Z
Precio38.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MHML10Z - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - M-L 10MM-10MM ZERK
Artículo MI #06463873
No. Fabricante MHML10Z
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
Precio38.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    14 mm
  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro de la cabeza
    27 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    48 mm
  • Ángulo de desalineación
    17 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    M10 x 1.5
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.5
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Aleación de acero - Tratado con calor
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MHM
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990050625

Descripción general

Descripción del fabricante
MHML10Z EXTREMO DE LA VARILLA
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: Aleación/Acero cromo
  • CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno