Motion
WPB8TG
Cojinete plano esférico ancho - 0.5000 pulg. de diámetro interior, 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #06463880
No. Fabricante WPB8TG
Precio44.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico ancho - 0.5000 pulg. de diámetro interior, 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado de precisión
Artículo MI #06463880
No. Fabricante WPB8TG
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
Su precio$44.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    9 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.5050 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 Ctratado con calor
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Precisión
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable 440 Ctratado con calor
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable tratado térmicamente
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    21400 lbf
  • Serie
    WPB
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    806990009265

Descripción general

Descripción del fabricante
WPB8TG COJINETE LISO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno