Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la bola12 mm
- Bore Diameter8 mm
- Diámetro de la cabeza22.25 mm
- Longitud hasta el centro de la bola36 mm
- Ángulo de desalineación18 °
- Tamaño de la rosca del mangoM8 x 1.25
- Peso0.09 lb
Details
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero de aleación - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAleación de acero - Tratado con calor
- Capacidad de carga estática radial33,203 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMHF
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990016669
Descripción general
Descripción del fabricante
MHFR8 EXTREMO DE LA VARILLA
- Sistema métrico
- Cuerpo de aleación de acero
- Tratado con calor
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de acero de aleación tratada térmicamente
- 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura