Motion
MHFL8
Extremo de varilla izquierda roscada hembra métrico - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8 x 1.25, sin ajuste
Artículo MI #06463897
No. Fabricante MHFL8
Price$35.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla izquierda roscada hembra métrico - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8 x 1.25, sin ajuste
Artículo MI #06463897
No. Fabricante MHFL8
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
Price$35.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la bola
    12 mm
  • Bore Diameter  
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22.25 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    36 mm
  • Ángulo de desalineación
    18 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    M8 x 1.25
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25
  • Peso
    0.09 lb

Details

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Aleación de acero - Tratado con calor
  • Capacidad de carga estática radial
    33,203 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MHF
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990016652

Descripción general

Descripción del fabricante
MHFL8 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Sistema métrico
  • Cuerpo de aleación de acero
  • Tratado con calor
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de acero de aleación tratada térmicamente
  • 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo