Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola12 mm
- Agujero Diámetro8 mm
- Diámetro de la cabeza22.25 mm
- Longitud hasta el centro de la bola36 mm
- Ángulo de desalineación18 °
- Tamaño de la rosca del mangoM8 x 1.25
- Tamaño de la roscaM8x1.25
- Peso0.12 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónTipo de lavado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce sinterizado
- Capacidad de carga estática radial17,839 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMVF
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990069276
Descripción general
- Sistema métrico
- Cuerpo de acero al carbono
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de bronce
- 52100 Bola de acero tratada térmicamente, cromada dura