Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.3120 pulg.
- Desalineación Ángulo10 °
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso0.27 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial144329 N
- SerieMIB
- UPC_NO806990009845
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: Acero con bajo contenido de carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión, recubrimiento con aceite, (Opción del fabricante: acero inoxidable tratado con calor)
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante