Motion
AIB3
Cojinete plano esférico - 0.1900 pulg. de diámetro interior, 0.5312 pulg. de diámetro exterior, 0.3120 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial
Artículo MI #06463938
No. Fabricante AIB3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - 0.1900 pulg. de diámetro interior, 0.5312 pulg. de diámetro exterior, 0.3120 pulg. de ancho de anillo interior, abierto, grado comercial
Artículo MI #06463938
No. Fabricante AIB3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.3120 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    10.5 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5312 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Comercial
  • Material del anillo interior
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación tratado térmicamente
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    6555 lbf
  • Serie
    AIB
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
AIB3 COJINETE LISO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle