Motion
GEZ15ES
Cojinete liso esférico de competición fracturado - 0.6250 in de diámetro interior, 1.0630 in de diámetro exterior, 0.5470 in de ancho de anillo interior, abierto, uso comercial
Artículo MI #06463940
No. Fabricante GEZ15ES
Precio11.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso esférico de competición fracturado - 0.6250 in de diámetro interior, 1.0630 in de diámetro exterior, 0.5470 in de ancho de anillo interior, abierto, uso comercial
Artículo MI #06463940
No. Fabricante GEZ15ES
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
Su precio$11.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.9060 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.5470 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.4690 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0630 pulg.
  • Ancho general
    1.0630 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Comercial
  • Material del anillo interior
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga estática radial
    14813 lbf
  • Serie
    GEZ
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    806990123848

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZ15ES COJINETE LISO ESFÉRICO
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • RACE: Acero de cojinete 52100 , recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle