Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.0830 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho0.6560 pulg.
- Desalineación Ángulo6 °
- Ancho del anillo exterior0.5620 pulg.
- Exterior Diámetro1.2500 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Peso0.12 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exterior52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carrera52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga estática radial21357 lbf
- SerieGEZ
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990123855
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- RACE: Acero de cojinete 52100 , recubrimiento protector para resistencia a la corrosión