Motion
GEZ22ES
Cojinete liso esférico de competición fracturado - 0.8750 in de diámetro interior, 1.4380 in de diámetro exterior, 0.7650 in de ancho de anillo interior, abierto, uso comercial
Artículo MI #06463942
No. Fabricante GEZ22ES
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso esférico de competición fracturado - 0.8750 in de diámetro interior, 1.4380 in de diámetro exterior, 0.7650 in de ancho de anillo interior, abierto, uso comercial
Artículo MI #06463942
No. Fabricante GEZ22ES
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.7650 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.6560 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.4380 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Comercial
  • Material del anillo interior
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Material del anillo exterior
    52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    28551 lbf
  • Serie
    GEZ
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZ22ES COJINETE LISO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle