Motion
GEZ38ES2RS
Cojinete liso esférico de competición fracturado - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.4380 pulg. de diámetro exterior, 1.3120 pulg. de ancho de anillo interior, sellado, uso comercial
Artículo MI #06463947
No. Fabricante GEZ38ES2RS
Precio37.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso esférico de competición fracturado - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.4380 pulg. de diámetro exterior, 1.3120 pulg. de ancho de anillo interior, sellado, uso comercial
Artículo MI #06463947
No. Fabricante GEZ38ES2RS
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
Precio37.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2.1540 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3120 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4380 pulg.
  • Ancho general
    2.4380 pulg.
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Grado
    Comercial
  • Material del anillo interior
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga estática radial
    84303 lbf
  • Serie
    GEZ
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    806990123947

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZ38ES2RS COJINETE LISO ESFÉRICO
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • RACE: Acero de cojinete 52100 , recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • SELLO: 2 Juntas de goma

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like