Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola3.6220 pulg.
- Agujero Diámetro2.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1870 pulg.
- Desalineación Ángulo6 °
- Ancho del anillo exterior1.8750 pulg.
- Exterior Diámetro3.9380 pulg.
- Ancho general3.9380 pulg.
- Peso4.08 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoComercial
- Material del anillo interior52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exterior52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carrera52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga estática radial238298 lbf
- SerieGEZ
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990124012
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- RACE: Acero de cojinete 52100 , recubrimiento protector para resistencia a la corrosión