Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.8750 pulg.
- Ancho de la bola1.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1.000 pulg.
- Ángulo de desalineación17 °
- Tamaño de la rosca del mango1 1/4-12
- Tamaño de la rosca1 1/4-12
- Peso2.41 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricanteKMR16
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial43451 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieKM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO806990003638
Descripción general
- Cuerpo de acero al carbono, tratado térmicamente, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión