Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.3120 pulg.
- Ancho de la bola0.2500 pulg.
- Agujero Diámetro0.1250 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.1750 pulg.
- Ángulo de desalineación22 °
- Tamaño de la rosca del mango6-32
- Tamaño de la rosca6-32 UNC
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoEconomía/Propósito general
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial700 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO806990037374
Descripción general
Descripción del fabricante
CML2 EXTREMO DE LA VARILLA
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión