Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- Ancho de la bola0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.562 pulg.
- Ángulo de desalineación16 °
- Tamaño de la rosca del mango5/8-18 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.38 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de catálogo del fabricanteKML10T
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial7364 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieKM-T
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO806990004512
Descripción general
- Cuerpo de acero al carbono, tratado térmicamente, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión, con revestimiento de PTFE
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión