Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.9370 pulg.
- Ancho de la bola0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.500 pulg.
- Ángulo de desalineación12 °
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.25 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteKML8Z
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieKM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO806990045508
Descripción general
- Cuerpo de acero al carbono, tratado térmicamente, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión