Motion
CFL2
Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.1250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 6-32, sin ajuste
Artículo MI #06464013
No. Fabricante CFL2
Precio12.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.1250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 6-32, sin ajuste
Artículo MI #06464013
No. Fabricante CFL2

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.3120 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.1250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.1750 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    22 °
  • Tamaño de la rosca del mango
    6-32
  • Tamaño de la rosca
    6-32 UNC
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    1510 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CF
  • Estándares cumplidos
    SAEJ1120
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990037398

Descripción general

Descripción del fabricante
CFL2 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo