Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.8120 pulg.
- Ancho de la bola0.5620 pulg.
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.437 pulg.
- Ángulo de desalineación14 °
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.20 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de catálogo del fabricanteKFL7T
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial4218 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieKF-T
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-2B
- UPC_NO806990004772
Descripción general
- Cuerpo de acero al carbono, tratado térmicamente, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión, con revestimiento de PTFE
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión