Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.9375 pulg.
- Ancho de la bola0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3125 pulg.
- Anchura del cabezal0.5000 pulg.
- Ángulo de desalineación12 °
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.33 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono
- LubricaciónAutolubricación
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de catálogo del fabricanteKFL8T
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial6660 lb
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieKFL
- Estándares cumplidosAAG J1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-2B
- UPC_NO806990004789
Descripción general
- Cuerpo de acero al carbono, tratado térmicamente, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión, con revestimiento de PTFE
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión