Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.7190 pulg.
- Ancho de la bola0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.406 pulg.
- Ángulo de desalineación10 °
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.17 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaRevestimiento resistente a la corrosión tratado térmicamente de acero aleado
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteHMR6-7Z
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO806990047694
Descripción general
- Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión