Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- Ancho de la bola0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.562 pulg.
- Ángulo de desalineación13 °
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.61 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaRevestimiento resistente a la corrosión tratado térmicamente de acero aleado
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteHMR10-12Z
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO806990048578
Descripción general
- Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- 52100 bola de acero para rodamientos, tratada térmicamente, cromada dura, rectificado de precisión