Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5000 pulg.
- Ancho de la bola0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.281 pulg.
- Ángulo de desalineación16 °
- Tamaño de la rosca del mango1/4 -28 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial2,158 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieVM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO806990018717
Descripción general
- Carrera de bronce
- 52100 Bola de acero del cojinete
- Recubrimiento de protección corporal para resistencia a la corrosión