Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.8120 pulg.
- Ancho de la bola0.5620 pulg.
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.437 pulg.
- Ángulo de desalineación14 °
- Tamaño de la rosca del mango7/16 - 20 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.16 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieVM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO806990049834
Descripción general
- Carrera de bronce
- 52100 Bola de acero del cojinete
- Recubrimiento de protección corporal para resistencia a la corrosión