Motion
CFR4Z
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28, con accesorio de lubricación
Artículo MI #06464085
No. Fabricante CFR4Z
Precio9.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28, con accesorio de lubricación
Artículo MI #06464085
No. Fabricante CFR4Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5000 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.2500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    27 °
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CF
  • Estándares cumplidos
    AAG J1120
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990041760

Descripción general

Descripción del fabricante
CFR4Z EXTREMO DE LA VARILLA
  • Revestimiento protector para resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle