Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.7190 pulg.
- Ancho de la bola0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.406 pulg.
- Ángulo de desalineación12 °
- Tamaño de la rosca del mango3/8- 24 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial3,915 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieVM
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO806990018786
Descripción general
- Carrera de bronce
- 52100 Bola de acero del cojinete
- Recubrimiento de protección corporal para resistencia a la corrosión