Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.6250 pulg.
- Ancho de la bola0.4370 pulg.
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.3120 pulg.
- Ángulo de desalineación22 °
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoEconomía/Propósito general
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial5110 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieCF
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-2B
- UPC_NO806990002112
Descripción general
- Revestimiento protector para resistencia a la corrosión