Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5620 pulg.
- Ancho de la bola0.3120 pulg.
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal0.250 pulg.
- Ángulo de desalineación13 °
- Tamaño de la rosca del mango10-32 pulg.
- Tamaño de la rosca10-32
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoComercial/Industrial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial1,531 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieVF
- Estándares cumplidosSAEJ1120
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-2B
- UPC_NO806990018687
Descripción general
- Carrera de bronce
- 52100 Bola de acero del cojinete
- Recubrimiento de protección corporal para resistencia a la corrosión